ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 白コーン C100/C150
CORE75シリーズ
光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命
(LED)40000時間
器具相当
C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換
不可
色
白
材質
【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
C100/C150タイプ
角度(°)
【グレアカットオフアングル】30
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイキャト(白艶消)
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635045
ERD6958W
75
(C100/C150)741/1002
ナチュラルホワイト 白色
54
66
4000
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635070
ERD6960W
75
(C100/C150)726/981
電球色
54
66
3000
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635088
ERD7752W
75
(C100/C150)697/943
電球色
54
66
2700
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634957
ERD6948W
75
(C100/C150)1050/1419
ナチュラルホワイト 白色
33
35
4000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634966
ERD6949W
75
(C100/C150)1041/1408
温白色
33
35
3500
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634975
ERD6950W
75
(C100/C150)1018/1376
電球色
33
35
3000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50634984
ERD6951W
75
(C100/C150)882/1192
ナチュラルホワイト 白色
33
35
4000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635000
ERD6952W
75
(C100/C150)880/1190
温白色
33
35
3500
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635009
ERD6953W
75
(C100/C150)864/1168
電球色
33
35
3000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635018
ERD6955W
75
(C100/C150)882/1192
ナチュラルホワイト 白色
54
66
4000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635027
ERD6956W
75
(C100/C150)874/1183
温白色
54
66
3500
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635036
ERD6957W
75
(C100/C150)855/1156
電球色
54
66
3000
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635054
ERD6959W
75
(C100/C150)740/999
温白色
54
66
3500
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
50635079
ERD7751W
75
(C100/C150)830/1122
電球色
33
35
2700
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください