ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。

材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634905ERD6944B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)741/10025466
16,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50634817ERD6934B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)1050/14193335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634826ERD6935B3500温白色(C100/C150)1041/14083335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634835ERD6936B3000電球色(C100/C150)1018/13763335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634844ERD6937B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)882/11923335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634860ERD6938B3500温白色(C100/C150)880/11903335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634869ERD6939B3000電球色(C100/C150)864/11683335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634878ERD6941B4000ナチュラルホワイト 白色(C100/C150)882/11925466
16,300
取扱い終了
返品不可
50634887ERD6942B3500温白色(C100/C150)874/11835466
16,300
取扱い終了
返品不可
50634896ERD6943B3000電球色(C100/C150)855/11565466
16,300
取扱い終了
返品不可
50634914ERD6945B3500温白色(C100/C150)740/9995466
16,300
取扱い終了
返品不可
50634930ERD6946B3000電球色(C100/C150)726/9815466
16,300
取扱い終了
返品不可
50634939ERD7749B2700電球色(C100/C150)830/11223335
16,300
取扱い終了
返品不可
50634948ERD7750B2700電球色(C100/C150)697/9435466
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする