曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用です。電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638859ERD7264W4000ナチュラルホワイト 白色1212(3000TYPE)3133(4000TYPE)3985
25,800
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
50638868ERD7265W3500温白色1212(3000TYPE)3051(4000TYPE)3880
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638877ERD7266W3000電球色1212(3000TYPE)2947(4000TYPE)3749
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638886ERD7267W4000ナチュラルホワイト 白色1718(3000TYPE)3114(4000TYPE)3962
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638895ERD7268W3500温白色1718(3000TYPE)3033(4000TYPE)3858
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638904ERD7269W3000電球色1718(3000TYPE)2930(4000TYPE)3727
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638920ERD7270W4000ナチュラルホワイト 白色2122(3000TYPE)3141(4000TYPE)3995
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638929ERD7271W3500温白色2122(3000TYPE)3059(4000TYPE)3891
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638938ERD7272W3000電球色2122(3000TYPE)2955(4000TYPE)3795
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638947ERD7273W4000ナチュラルホワイト 白色3336(3000TYPE)3093(4000TYPE)3934
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638956ERD7274W3500温白色3336(3000TYPE)3012(4000TYPE)3832
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638965ERD7275W3000電球色3336(3000TYPE)2910(4000TYPE)3702
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638974ERD7276W4000ナチュラルホワイト 白色5261(3000TYPE)3013(4000TYPE)3832
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638990ERD7277W3500温白色5261(3000TYPE)2934(4000TYPE)3732
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638999ERD7278W3000電球色5261(3000TYPE)2834(4000TYPE)3605
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする