Rsシリーズ
用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)電源ユニット別売(別置形)内容量1台