防湿形ベースダウンライト 3000TYPE

防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT32W×3灯用電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640618ERD7224W4000ナチュラルホワイト 白色112.8/106.7/109.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3336
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640627ERD7225W3000電球色106.1/100.3/103.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3336
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640636ERD7226W4000ナチュラルホワイト 白色108.1/102.2/105.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)5160
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640645ERD7227W3000電球色101.7/96.1/99.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)5160
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする