曜日別特売

防湿形ベースダウンライト 600TYPE

防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。

定格電圧(V)100-242消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間構造防湿形器具相当FHT24W仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス埋込穴(Φmm)65アルミダイキャスト(白艶消)電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640758ERD7238W65540ナチュラルホワイト 白色31(ビーム角34)広角配光3480.5/72.0(非調光/PWM信号制御)4000
11,800
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
50640767ERD7239W65509電球色31(ビーム角34)広角配光3475.9/67.8(非調光/PWM信号制御)3000
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640776ERD7240W65516ナチュラルホワイト 白色60(ビーム角85)拡散配光(樹脂反射板タイプ)8577.0/68.8(非調光/PWM信号制御)4000
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640785ERD7241W65486電球色60(ビーム角85)拡散配光(樹脂反射板タイプ)8572.5/64.8(非調光/PWM信号制御)3000
11,800
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする