曜日別特売

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。

用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォ-ルウォッシュ配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(ガラス)透明消硬質ガラス内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640250ERD5411WA3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)3500温白色65.7/65.1/65.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
37,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640259ERD5412WA3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)3000電球色60.9/60.4/60.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
37,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640268ERD5414WA2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)3500温白色65.2/64.3/65.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
30,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640277ERD5415WA2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)3000電球色60.5/59.6/61.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
30,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640286ERD8758W3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)4000ナチュラルホワイト 白色67.0/66.5/67.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
37,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640295ERD8759W2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)4000ナチュラルホワイト 白色66.6/65.6/67.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
30,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640347ERD7561WA600タイプ11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)3500温白色55.0/59.3/59.3/58.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640356ERD7562WA600タイプ11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)3000電球色53.3/57.5/57.5/56.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640365ERD7831WA600タイプ11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)2700電球色50.8/54.7/54.7/54.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640374ERD8761W600タイプ11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)4000ナチュラルホワイト 白色56.0/60.3/30.3/59.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする