ENDO(遠藤照明)
軒下用シーリングダウンライト 浅型 DISK75/100/150 器具本体
LEDZ LAMP Diskシリーズ
低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ
ランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質
コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス
質量(kg)
0.6
取付
直付
型
浅型
タイプ
DISK75/100/150タイプ
消費電力(W)
DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
調光率(%)
(無線調光)5~100
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639769
ERG5617S
シルバー
アルミ(シルバーメタリック)
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639778
ERG5617W
白
アルミ(白艶消)
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください