曜日別特売

軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体

軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 - ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 - ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 - ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ LAMP Diskシリーズ
深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ
ランプ交換で3種類の明るさに対応。

仕様グレアレスタイプ材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.8前面ガラス:透明取付直付タイプDISK75/100/150タイプ消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間調光率(%)(無線調光)5~100内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639726ERG5618Sアルミ(シルバーメタリック)シルバー
13,800
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639735ERG5618Wアルミ(白艶消)
13,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする