ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ角度(°)【グレアカットオフアングル】20アルミダイキャスト(白艶消)電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※リニューアルプレートRB-594W、595Wには取付できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635849ERD7524W100(1200/1600/900TYPE)1193/1601/882ナチュラルホワイト 白色31344000
14,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635858ERD7525W100(1200/1600/900TYPE)1121/1506/829電球色31343000
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635867ERD7526W100(1200/1600/900TYPE)1079/1449/797ナチュラルホワイト 白色50644000
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635876ERD7527W100(1200/1600/900TYPE)1015/1363/750電球色50643000
14,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635885ERD7528W100(1200/1600/900TYPE)1081/1451/799ナチュラルホワイト 白色60854000
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635894ERD7529W125(1200/1600/900TYPE)1017/1365/751電球色60853000
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする