ENDO(遠藤照明)
システムダウンライト 適合灯体ユニット ベースダウンライト JDR-mini TYPE
JDR-miniシリーズ
仕様
断熱施工:不可
使用方法
単体使用:不可
材質
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
100
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
本体
アルミ
ハウジング
専用ハウジング:別売
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639629
ERD8045S
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください