曜日別特売

ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット

ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色電球色消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900タイプ首振角度(°)40電源ユニット別売(別置形)内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650244ERS6053BA89694.3/88.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)3000アルミダイキャスト(黒艶消)
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650278ERS6054WA91396.1/90.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)3000アルミダイキャスト(白艶消)
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650208ERS6048B962101.2/95.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)2700アルミダイキャスト(黒艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
50650217ERS6048W962101.2/95.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)2700アルミダイキャスト(白艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
50650226ERS6049B980103.1/97.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)2700アルミダイキャスト(黒艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
50650235ERS6049W980103.1/97.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)2700アルミダイキャスト(白艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
50650260ERS6053WA89694.3/88.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)3000アルミダイキャスト(白艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
50650269ERS6054BA91396.1/90.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)3000アルミダイキャスト(黒艶消)
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする