曜日別特売

薄型ミニダウンライト 300TYPE

薄型ミニダウンライト 300TYPE - ENDO(遠藤照明)薄型ミニダウンライト 300TYPE - ENDO(遠藤照明)

Display Lightシリーズ
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)4.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60最大接続台数1台ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59定格光束(Lm)291アルミダイキャスト(白艶消)取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)RX-163NA内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639848ERD7534W
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする