曜日別特売

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.7LED寿命(時間)40000器具相当FHT42WLED交換不可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)配光角度(°)57特性ブローイング工法可グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631064EFD8985W1501331昼白色97.15000コーン:アルミ(白艶消)
19,800
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50631080EFD8986W1501331昼白色97.15000コーン:アルミ(鏡面仕上)
19,800
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50631089EFD8987W1501331ナチュラルホワイト 白色97.14000コーン:アルミ(白艶消)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631098EFD8988W1501331ナチュラルホワイト 白色97.14000コーン:アルミ(鏡面仕上)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631107EFD8989W1501276温白色93.13500コーン:アルミ(白艶消)
19,800
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50631116EFD8990W1501276温白色93.13500コーン:アルミ(鏡面仕上)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631125EFD8991W1501262電球色92.13000コーン:アルミ(白艶消)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631134EFD8992W1501262電球色92.13000コーン:アルミ(鏡面仕上)
19,800
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする