曜日別特売

一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE

一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2LED寿命(時間)40000器具相当FHT32W×2LED交換不可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100種別LEDモジュール付質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電源内蔵タイプビーム角(度)74アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)配光角度(°)57グリーン購入法適合施工内容断熱施工不可演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630985EFD8977W1501659昼白色102.45000コーン:アルミ(白艶消)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630994EFD8978W1501659昼白色102.45000コーン:アルミ(鏡面仕上)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50631010EFD8979W1501659ナチュラルホワイト 白色102.44000コーン:アルミ(白艶消)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50631019EFD8980W1501659ナチュラルホワイト 白色102.44000コーン:アルミ(鏡面仕上)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631028EFD8981W1501592温白色98.23500コーン:アルミ(白艶消)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631037EFD8982W1501592温白色98.23500コーン:アルミ(鏡面仕上)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631046EFD8983W1501573電球色973000コーン:アルミ(白艶消)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631055EFD8984W1501573電球色973000コーン:アルミ(鏡面仕上)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする