曜日別特売

調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE

調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE - ENDO(遠藤照明)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630669EFD8949Wコーン:アルミ(白艶消)7394.8アルミ(白艶消)
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630678EFD8950Bコーン:アルミ(鏡面仕上)7394.8アルミ(黒艶消)
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630687EFD8950Wコーン:アルミ(鏡面仕上)7394.8アルミ(白艶消)
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630696EFD8951Wコーン:アルミ(白艶消)7094.7アルミ(白艶消)
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630705EFD8952Bコーン:アルミ(鏡面仕上)7094.7アルミ(黒艶消)
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630714EFD8952Wコーン:アルミ(鏡面仕上)7094.7アルミ(白艶消)
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする