ENDO(遠藤照明)
調光調色 一般型ベースダウンライト 1600TYPE
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
13.2
LED寿命(時間)
40000
器具相当
FHT42W
色温度(K)
2700~6500相当
LED交換
不可
調光方式
無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)
1~100
色
白
仕様
高気密SB形
種別
LEDモジュール付
質量(kg)
0.5
タイプ
1600タイプ
ビーム角(度)
74
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.8
アングル(°)
グレアカットオフ:30
材質(枠)
アルミ(白艶消)
配光角度(°)
57
特性
ブローイング工法可
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1291
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630644
EFD8947W
150
1291
コーン:アルミ(白艶消)
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630660
EFD8948W
150
1291
コーン:アルミ(鏡面仕上)
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください