曜日別特売

調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE

調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE - ENDO(遠藤照明)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000器具相当FHT24W/白熱球80W~60W色温度(K)2700~6500相当LED交換不可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100仕様高気密SB形種別LEDモジュール付タイプ700タイプアングル(°)グレアカットオフ:30特性ブローイング工法可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
ビーム角(度)
消費電力(W)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630730EFD8953W75483587.9コーン:アルミ(白艶消)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630739EFD8954B75483587.9コーン:アルミ(鏡面仕上)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630748EFD8954W75483587.9コーン:アルミ(鏡面仕上)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630757EFD8955W75608257.9コーン:アルミ(白艶消)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630766EFD8956B75608257.9コーン:アルミ(鏡面仕上)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630775EFD8956W75608257.9コーン:アルミ(鏡面仕上)0.4
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630784EFD8957W125527735.4コーン:アルミ(白艶消)0.3
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630800EFD8958B125527735.4コーン:アルミ(鏡面仕上)0.3
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630809EFD8958W125527735.4コーン:アルミ(鏡面仕上)0.3
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630818EFD8959W100500705.4コーン:アルミ(白艶消)0.3
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630827EFD8960B100500705.4コーン:アルミ(鏡面仕上)0.3
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630836EFD8960W100500705.4コーン:アルミ(鏡面仕上)0.3
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする