曜日別特売

ベースダウンライト 白コーン 600TYPE

ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当FHT24WLED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE角度(°)【グレアカットオフアングル】20埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※リニューアルプレートRB-594W、595Wには取付できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636068ERD7530W100571ナチュラルホワイト 白色3285.2/83.9/76.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636077ERD7531W100538温白色3280.2/79.1/71.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3500
8,600
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636086ERD7532W100516ナチュラルホワイト 白色6077.0/75.8/68.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636095ERD7533W100486電球色6072.5/71.4/64.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3000
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする