曜日別特売

調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE

調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト
空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト
ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ1400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※電源ユニット(別置型)は別売りです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632665ERD8470Bコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)73.52628
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632674ERD8470Wコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)73.52628
19,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632690ERD8471Bコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)92.53741
19,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632699ERD8471Wコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)92.53741
19,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632708ERD8472Bコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)88.45460
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632717ERD8472Wコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)88.45460
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632726ERD8473Bコーン:アルミダイキャスト(黒)702627
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632735ERD8473Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)702627
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632744ERD8474Bコーン:アルミダイキャスト(黒)89.23539
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632760ERD8474Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)89.23539
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632769ERD8475Bコーン:アルミダイキャスト(黒)84.15259
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632778ERD8475Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)84.15259
19,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする