ENDO(遠藤照明)
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体
JDRシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.2
構造
防湿形
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
保護等級
IP44
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※断熱施工不可
※
※ランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639489
ERD8637B
コーン:アルミ(鏡面仕上)
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639498
ERD8637W
コーン:アルミ(鏡面仕上)
白
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639507
ERD8638B
コーン:アルミ(黒)
黒
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください