曜日別特売

ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット

ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650287ERS6262Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115.3/113.7/119.4/118.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650296ERS6262Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115.3/113.7/119.4/118.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650305ERS6263Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色108.4/106.9/112.3/111.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650314ERS6263Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色108.4/106.9/112.3/111.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650330ERS6264Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色113.7/112.1/117.7/117.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650339ERS6264Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色113.7/112.1/117.7/117.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650348ERS6265Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色106.9/105.4/110.7/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650357ERS6265Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色106.9/105.4/110.7/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650366ERS6266Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色113.2/111.6/117.2/116.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650375ERS6266Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色113.2/111.6/117.2/116.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50650384ERS6267Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色106.5/105.0/110.3/109.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50650400ERS6267Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色106.5/105.0/110.3/109.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする