ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台