ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト一般型 1000TYPE
LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)
0.3
タイプ
1000タイプ
消費電力(W)
9.9
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
角度(°)
【グレアカットオフアングル】30
光源寿命
(LED)40000時間
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミ(白艶消)
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
器具相当
FHT32W/白熱球100W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636199
ERD5654SA
【コーン】アルミ(鏡面仕上)
4000
ナチュラルホワイト 白色
115.2
1141
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636208
ERD5655SA
【コーン】アルミ(鏡面仕上)
3000
電球色
99.8
989
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636217
ERD5656WA
【コーン】アルミ(白艶消)
4000
ナチュラルホワイト 白色
96.7
958
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636226
ERD5657WA
【コーン】アルミ(白艶消)
3000
電球色
83.9
831
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636235
ERD6286SA
【コーン】アルミ(鏡面仕上)
5000
昼白色
117.3
1162
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636244
ERD6287SA
【コーン】アルミ(鏡面仕上)
3500
温白色
103.1
1021
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636260
ERD6288WA
【コーン】アルミ(白艶消)
5000
昼白色
98.4
975
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636269
ERD6289WA
【コーン】アルミ(白艶消)
3500
温白色
86.5
857
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください