曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 900TYPE

ユニバーサルダウンライト 900TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。

タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636899ERD6724W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)2700電球色91.2/85.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636935ERD6726W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe72.8/68.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636890ERD6724B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色91.2/85.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
50636908ERD6725B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)3500アパレルホワイトe76.8/72.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
50636917ERD6725W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe76.8/72.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
50636926ERD6726B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)3000アパレルホワイトe72.8/68.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
50636944ERD8810B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色85.0/80.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
50636960ERD8810W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)3000電球色85.0/80.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする