ユニバーサルダウンライト 600TYPE

ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639008ERD7310W4000ナチュラルホワイト 白色90.8/89.5/81.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1818
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639017ERD7311W3000電球色85.5/84.2/76.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1818
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639026ERD7312W2700電球色80.7/79.5/72.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1818
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639035ERD7313W4000ナチュラルホワイト 白色88.6/87.3/79.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2425
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639044ERD7314W3000電球色83.5/82.3/74.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2425
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639060ERD7315W2700電球色78.8/77.6/70.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2425
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639069ERD7316W4000ナチュラルホワイト 白色87.1/85.8/77.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3234
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639078ERD7317W3000電球色82.0/80.8/73.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3234
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639087ERD7318W2700電球色77.4/76.3/69.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3234
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639096ERD7319W4000ナチュラルホワイト 白色77.0/75.8/68.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)6085
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639105ERD7320W3000電球色72.5/71.4/64.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)6085
10,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
50639114ERD7321W2700電球色68.5/67.5/61.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)6085
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする