曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 3000TYPE

ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636856ERD6650W420072.4/71.2/72.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2514
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636874ERD6652W300065.1/64.0/65.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2262
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636865ERD6651W350068.6/67.4/68.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2381
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする