曜日別特売

施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE

施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)

HOSPITAL Lightシリーズ
医療空間・生活空間である病室に最適
視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85(コーン)黒艶消タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)374白艶消器具相当12Vミニハロゲン球50W電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639954ERD7242W
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする