ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50
CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
タイプ
C50タイプ
消費電力(W)
5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)
(灯体)35
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
埋込穴(Φmm)
75
器具相当
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638168
ERD7092B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638186
ERD7093B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638195
ERD7093W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638265
ERD7098B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638299
ERD7099W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638308
ERD7100B
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
【グレアカットオフアングル】30
3000
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638326
ERD7771B
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
【グレアカットオフアングル】30
2700
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638335
ERD7771W
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
【グレアカットオフアングル】30
2700
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638344
ERD7772B
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
【グレアカットオフアングル】30
2700
電球色
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50638089
ERD7088B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638098
ERD7088W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638107
ERD7089B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638116
ERD7089W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638125
ERD7090B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638134
ERD7090W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638150
ERD7091B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638159
ERD7091W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638177
ERD7092W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638204
ERD7095B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638220
ERD7095W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638229
ERD7096B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638238
ERD7096W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638247
ERD7097B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638256
ERD7097W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
3000
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638274
ERD7098W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
(グレアカットオフアングル)30
4000
ナチュラルホワイト 白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638290
ERD7099B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
黒
(グレアカットオフアングル)30
3500
温白色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638317
ERD7100W
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
【グレアカットオフアングル】30
3000
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
50638360
ERD7772W
【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
白
【グレアカットオフアングル】30
2700
電球色
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください