曜日別特売

ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE

ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)浅型タイプ9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300配光タイプ拡散配光器具相当水銀ランプ400WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633566ERD7720W5000昼白色9869
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633575ERD7721W4000ナチュラルホワイト 白色9869
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633584ERD7722W3500温白色9475
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする