曜日別特売

調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE

調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト
安いイニシャルコストで手軽に調光調色
Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。
しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)36.7光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632507ERD7587Bコーン:アルミ(鏡面マット仕上)一般型97.960
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632516ERD7587Wコーン:アルミ(鏡面マット仕上)一般型97.960
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632525ERD7588Wコーン:アルミ(白艶消)浅型100.461
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする