曜日別特売

ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE

ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当FHT42W×3LED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(白艶消)浅型タイプ4000タイプ配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633810ERD6617W2505235ナチュラルホワイト 白色110.2/108.8/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000
35,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633794ERD6616W2505297昼白色111.5/110.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)5000
35,000
取扱い終了
返品不可
50633819ERD6622W2005297昼白色111.5/110.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)5000
35,000
取扱い終了
返品不可
50633828ERD6623W2005235ナチュラルホワイト 白色110.2/108.8/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする