曜日別特売

ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE

ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

材質コーン:アルミ(白艶消)浅型タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合アルミダイキャト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639900ERD6624W4000ナチュラルホワイト 白色111.1/109.2/111.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2003857
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639909ERD6625W3500温白色110.2/108.3/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2003826
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639918ERD6626W3000電球色104.0/102.2/104.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)2003611
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639927ERD6627W4000ナチュラルホワイト 白色111.1/109.2/111.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1503857
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639936ERD6628W3500温白色110.2/108.3/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1503826
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639945ERD6629W3000電球色104.0/102.2/104.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)1503611
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする