ベースダウンライト 白コーン C50

ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C50 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635264ERD6993W4000ナチュラルホワイト 白色3335高演色 93
12,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635289ERD6995W3000電球色3335高演色 93
12,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635334ERD7001W3500温白色5466高演色 93
12,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635368ERD7758W2700電球色5466高演色 93
12,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635237ERD6990W4000ナチュラルホワイト 白色333583
12,300
取扱い終了
返品不可
50635246ERD6991W3500温白色333583
12,300
取扱い終了
返品不可
50635255ERD6992W3000電球色333583
12,300
取扱い終了
返品不可
50635280ERD6994W3500温白色3335高演色 93
12,300
取扱い終了
返品不可
50635298ERD6997W4000ナチュラルホワイト 白色546683
12,300
取扱い終了
返品不可
50635307ERD6998W3500温白色546683
12,300
取扱い終了
返品不可
50635316ERD6999W3000電球色546683
12,300
取扱い終了
返品不可
50635325ERD7000W4000ナチュラルホワイト 白色5466高演色 93
12,300
取扱い終了
返品不可
50635350ERD7002W3000電球色5466高演色 93
12,300
取扱い終了
返品不可
50635359ERD7757W2700電球色3335高演色 93
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする