ベースダウンライト ブラックコーン C50

ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C50 - ENDO(遠藤照明)

CORE75シリーズ
点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。

定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(黒)タイプC50タイプ埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(黒艶消)電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
演色指数(Ra)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635149ERD6981B75426電球色3335高演色 933000
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635185ERD6986B75365ナチュラルホワイト 白色5466高演色 934000
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635194ERD6987B75365温白色5466高演色 933500
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635210ERD6988B75358電球色5466高演色 933000
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635219ERD7755B75409電球色3335高演色 932700
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635097ERD6976B75517ナチュラルホワイト 白色3335834000
12,300
取扱い終了
返品不可
50635106ERD6977B75513温白色3335833500
12,300
取扱い終了
返品不可
50635115ERD6978B75502電球色3335833000
12,300
取扱い終了
返品不可
50635124ERD6979B75434ナチュラルホワイト 白色3335高演色 934000
12,300
取扱い終了
返品不可
50635140ERD6980B75434温白色3335高演色 933500
12,300
取扱い終了
返品不可
50635158ERD6983B75435ナチュラルホワイト 白色5466834000
12,300
取扱い終了
返品不可
50635167ERD6984B75431温白色5466833500
12,300
取扱い終了
返品不可
50635176ERD6985B75421電球色5466833000
12,300
取扱い終了
返品不可
50635228ERD7756B75344電球色5466高演色 932700
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする