CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ埋込穴(Φmm)75電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°内容量1台