曜日別特売

調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE

調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト
空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト
ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632604ERD7593Bコーン:アルミダイキャスト(黒艶消)104.61920
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632620ERD7593Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)104.61920
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632629ERD7594Bコーン:アルミダイキャスト(黒艶消)106.32829
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632638ERD7594Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)106.32829
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632647ERD7595Bコーン:アルミダイキャスト(黒艶消)85.66074
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632656ERD7595Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)85.66074
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする