ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE
Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質
【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
600TYPE
電圧(V)
(対応)100~242
消費電力(W)
6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)
【グレアカットオフアングル】20
光源寿命
(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)
60
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当
FHT24W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636104
ERD7188W
4000
ナチュラルホワイト 白色
85.8/84.5/76.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
575
24
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636120
ERD7189W
3000
電球色
80.8/79.7/72.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
542
24
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636129
ERD7190W
2700
電球色
76.4/75.2/68.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
512
24
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636138
ERD7191W
4000
ナチュラルホワイト 白色
85.2/83.9/76.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
571
32
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636147
ERD7192W
3000
電球色
80.2/79.1/71.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
538
32
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636156
ERD7193W
2700
電球色
75.6/74.5/67.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
507
32
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636165
ERD7194W
4000
ナチュラルホワイト 白色
77.0/75.8/68.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
516
60
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636174
ERD7195W
3000
電球色
72.5/71.4/64.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
486
60
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636190
ERD7196W
2700
電球色
68.5/67.5/61.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
459
60
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください