ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE

ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635560ERD7492Wコーン:アルミ(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色5262
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635569ERD7493Wコーン:アルミ(白艶消)3000電球色5262
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635596ERD7163Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色2223
21,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635605ERD7164Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3500温白色2223
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635614ERD7165Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3000電球色2223
21,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635630ERD7166Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色3335
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635639ERD7167Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3500温白色3335
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635648ERD7168Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3000電球色3335
21,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635657ERD7512Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色5262
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635666ERD7513Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3000電球色5262
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635675ERD7169Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色5262
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635684ERD7170Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3500温白色5262
21,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50635700ERD7171Wコーン:アルミダイキャスト(白艶消)3000電球色5262
21,500
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50635578ERD7500Wコーン:アルミ(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色5262
23,500
取扱い終了
返品不可
50635587ERD7501Wコーン:アルミ(白艶消)3000電球色5262
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする