曜日別特売

グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス電圧(V)(対応)100~242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォールウォッシュ配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)40°内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632909ERD5404WA3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000ナチュラルホワイト 白色67.0/66.5/67.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632918ERD5405WA3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3500温白色65.7/65.1/65.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632927ERD5406WA3000タイプ37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3000電球色60.9/60.4/60.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632936ERD5407WA2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)4000ナチュラルホワイト 白色66.6/65.6/67.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632945ERD5408WA2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3500温白色65.2/64.3/65.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632954ERD5409WA2400タイプ28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)3000電球色60.5/59.6/61.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする