曜日別特売

調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体

調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

Diskシリーズ

材質コーン:アルミ(鏡面仕上)角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639690ERG5619B0.8アルミダイキャスト(黒艶消)
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639699ERG5619W0.8アルミダイキャスト(白艶消)
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639708ERG5620B0.6アルミダイキャスト(黒艶消)
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639717ERG5620W0.6アルミダイキャスト(白艶消)
12,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする