ENDO(遠藤照明)
調光調色 シーリングダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
JDR-Hiシリーズ
カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質
コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)
0.4
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
ランプ
別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付方式
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639209
ERG5552B
黒
直付タイプ
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639218
ERG5552W
白
直付タイプ
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639227
ERG5554B
黒
プラグタイプ
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639236
ERG5554W
白
プラグタイプ
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください