軒下用ベースダウンライト

軒下用ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)軒下用ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト

用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※浴室など湿度の高い場所ではご使用できません。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640810ERD6790W1400タイプ14.0/14.4/13.8/14.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)111.5/108.4/113.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1562FHT32W×2
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640794ERD6789W2000タイプ20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)106.7/104.6/110.0/109.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)2167FHT42W×2
35,800
取扱い終了
返品不可
50640819ERD6791W900タイプ9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)114.8/108.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)1091FHT42W
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする