ENDO(遠藤照明)
シーリングダウンライト
Rsシリーズ
電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト
一般屋内専用
色
白艶消
電圧(V)
(対応)100~242
電源
内蔵タイプ
保護等級
IP20
光源寿命
(LED)40000時間
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636558
ERG5520W
【コーン】白艶消
4.5
8000タイプ
69.1
5000
¥
75,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636567
ERG5521W
【コーン】白艶消
4.5
8000タイプ
69.1
4000
¥
75,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636594
ERG5524W
【コーン】白艶消
4.6
6500タイプ
59.7
5000
¥
72,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636610
ERG5525W
【コーン】白艶消
4.6
6500タイプ
59.7
4000
¥
72,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636619
ERG5526W
【コーン】白艶消
4.6
6500タイプ
59.7
3000
¥
72,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636655
ERG5530W
【コーン】アルミ(白艶消)
2.7
4000タイプ
35.9
5000
¥
47,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636664
ERG5531W
【コーン】アルミ(白艶消)
2.7
4000タイプ
35.9
4000
¥
47,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636680
ERG5532W
【コーン】アルミ(白艶消)
2.7
4000タイプ
35.9
3000
¥
47,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50636689
ERG5533W
【コーン】アルミ(白艶消)
0.6
1200タイプ
10.7
4000
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50636698
ERG5534W
【コーン】アルミ(白艶消)
0.6
1200タイプ
10.7
3000
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50636576
ERG5522W
【コーン】白艶消
4.8
8000タイプ
69.1
5000
¥
75,800
取扱い終了
返品不可
50636585
ERG5523W
【コーン】白艶消
4.8
8000タイプ
69.1
4000
¥
75,800
取扱い終了
返品不可
50636628
ERG5527W
【コーン】白艶消
4.9
6500タイプ
59.7
5000
¥
72,500
取扱い終了
返品不可
50636637
ERG5528W
【コーン】白艶消
4.9
6500タイプ
59.7
4000
¥
72,500
取扱い終了
返品不可
50636646
ERG5529W
【コーン】白艶消
4.9
6500タイプ
59.7
3000
¥
72,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください