ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体
JDR-miniシリーズ
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
100
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
60
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639516
ERD8004B
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639525
ERD8004W
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639534
ERD8005B
コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639550
ERD8006W
コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください