曜日別特売

ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体

ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

JDR-miniシリーズ

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※LEDランプは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639586ERD8007Bコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)アルミダイキャスト(黒艶消)
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639595ERD8007Wコーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)アルミダイキャスト(白艶消)
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639604ERD8008Bコーン:アルミダイキャスト(黒)アルミダイキャスト(黒艶消)
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639620ERD8009Wコーン:アルミダイキャスト(白)アルミダイキャスト(白艶消)
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする