ENDO(遠藤照明)
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体
JDRシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.2
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)
30
LEDランプ
別売
回転角度(°)
355
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
※
※ランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639410
ERD8639B
コーン:アルミ(鏡面仕上)
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639419
ERD8639W
コーン:アルミ(鏡面仕上)
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639428
ERD8640B
コーン:アルミ(黒)
アルミダイキャスト(黒艶消)
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639437
ERD8641W
コーン:アルミ(白艶消)
アルミダイキャスト(白艶消)
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください