曜日別特売

調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

JDR-Hiシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30ランプ別売埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ランプは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639130ERD8629Bコーン:アルミ(鏡面仕上)アルミダイキャスト(黒艶消)
6,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639139ERD8629Wコーン:アルミ(鏡面仕上)アルミダイキャスト(白艶消)
6,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639148ERD8630Bコーン:アルミ(黒)アルミダイキャスト(黒艶消)
6,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639157ERD8631Wコーン:アルミ(白艶消)アルミダイキャスト(白艶消)
6,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする