調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE

調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。
ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630565EFD8706B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)0.690114.2
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630574EFD8706W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)0.690114.2
15,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
50630590EFD8707B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)0.585109.9
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630599EFD8707W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)0.585109.9
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630608EFD8708B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)0.482106.2
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630617EFD8708W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)0.482106.2
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630626EFD8709B枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)0.49298.7
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630635EFD8709W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)0.49298.7
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする