曜日別特売

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン
天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用形定格電圧(V)100消費電力(W)5.3光源寿命(LED)40000時間構造防雨形器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可調光率(%)5~100仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ電源内蔵タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
色温度(K)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632087EFD9067B150638昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632096EFD9067W150638昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632105EFD9068B150638ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632114EFD9068W150638ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632130EFD9069B150612温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632139EFD9069W150612温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632148EFD9070B150605電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632157EFD9070W150605電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632166EFD9071B150588電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632175EFD9071W150588電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.6
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632184EFD9072B125614昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632200EFD9072W125614昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632209EFD9073B125614ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632218EFD9073W125614ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632227EFD9074B125589温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632236EFD9074W125589温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632245EFD9075B125583電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632254EFD9075W125583電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632270EFD9076B125566電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632279EFD9076W125566電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632288EFD9077B100608昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632297EFD9077W100608昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632306EFD9078B100608ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632315EFD9078W100608ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632324EFD9079B100583温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632340EFD9079W100583温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632349EFD9080B100577電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632358EFD9080W100577電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632367EFD9081B100561電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632376EFD9081W100561電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632385EFD9082B75565昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632394EFD9082W75565昼白色5000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632410EFD9083B75565ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632419EFD9083W75565ナチュラルホワイト 白色4000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632428EFD9084B75542温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632437EFD9084W75542温白色3500(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
50632446EFD9085B75536電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632455EFD9085W75536電球色3000(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632464EFD9086B75521電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50632480EFD9086W75521電球色2700(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)0.4
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする